ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(27個)
注文コード
44816633
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
(最小)30、(最大)33
寸法B(mm)
46
材質
SUS316L
タイプ
薄型
寸法C(mm)
53.1
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目