※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44816685
品番
M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
57.7
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)34、(最大)37
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目