※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44816703
品番
M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
23
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69.3
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)38、(最大)41
寸法H1(mm)
23
寸法h(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目