※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット 薄型(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44816712
品番
M42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
75
材質
ステンレス
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)40、(最大)44
寸法H1(mm)
25
寸法h(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目