ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(64個)
注文コード
44816737
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
(最小)23、(最大)25
寸法B(mm)
36
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
41.6
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。