GNC
GNCの ナット
GNCの その他ナット
ハイトルクナット(SCM435/パーカー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44816773
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SCM435
ねじピッチ
2.5
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目