KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44816825
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
29
材質
S45C
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目