KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44816834
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
31
材質
S45C
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目