KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44816931
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
29
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目