KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44816947
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
31
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目