大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
パニエンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44816965
品番
M10×17×44
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
全高(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
外径(mm)
44
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。