大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44816992
品番
M12
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.8
寸法H(mm)
5.8
質量(g)
3
寸法d(mm)
10.3
寸法D(mm)
15.8
寸法E(mm)
5.7