大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44817044
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
8.5
質量(g)
12
寸法d(mm)
19.6
寸法D(mm)
27.5
寸法E(mm)
9.5