大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M36
注文コード
44817123
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
13.2
質量(g)
39
寸法d(mm)
32.2
寸法D(mm)
43.5
寸法E(mm)
14.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。