※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-173025Z ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 44817333 SB-173025Z ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産 44817333

ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15000個) ねじの呼びM1.7 注文コード44817333 品番SB-173025Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はねじの呼び・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM1.7 ねじピッチ0.35 寸法L(mm)2.5 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)3.3 材質黄銅(カドミレス) 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする