材質メタル質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)最大40入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×44解像度【ネットワークカメラ】8MP~CIF、【ライブ】[Analog Camera(NTSC/PAL)]- 8MP(15/12fps)・5MP(20/12fps)・4MP(30/25fps)・2MP(30/25fps)・1MP(30/25fps)・960H(or 720H)(30/25fps)※per CH、[Network Camera]- Typ. 2MP(120fps)防塵防水性能なし使用場所屋内