4CHペンタブリッドDVR

4CHペンタブリッドDVR - Hanwha
材質メタルブラック入力電圧(V)DC12解像度【ネットワークカメラ】8MP~CIF、【ライブ】[Analog Camera(NTSC/PAL)]- 8MP(15/12fps)・5MP(20/12fps)・4MP(30/25fps)・2MP(30/25fps)・1MP(30/25fps)・960H(or 720H)(30/25fps)※per CH、[Network Camera]- Typ. 2MP(120fps)防塵防水性能なし使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44817887HRX-435 (4TB)2.3最大40370×320×44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44817896HRX-434 (4TB)1.5最大22300×208.7×47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする