HRX-434 (4TB) 4CHペンタブリッドDVR Hanwha 44817896

4CHペンタブリッドDVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード44817896品番HRX-434 (4TB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質メタル質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)最大22入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×208.7×47解像度【ネットワークカメラ】8MP~CIF、【ライブ】[Analog Camera(NTSC/PAL)]- 8MP(15/12fps)・5MP(20/12fps)・4MP(30/25fps)・2MP(30/25fps)・1MP(30/25fps)・960H(or 720H)(30/25fps)※per CH、[Network Camera]- Typ. 2MP(120fps)防塵防水性能なし使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする