ニフコ
ニフコの 釘
ニフコの リベット・鋲
プッシュリベット(黒)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44818557
品番
4T43-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
色
クロ
呼び
4T43-02
寸法F(mm)
21.0
寸法C(mm)
1.5
板厚(mm)
3.0〜4.5
寸法A(Φmm)
5.3
寸法E(Φmm)
18.0
相手側取付サイズ
Φ6.5