ニフコ
ニフコの 釘
ニフコの リベット・鋲
プッシュリベット(黒)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44818611
品番
2N10-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
色
クロ
呼び
2N10-02
寸法F(mm)
21.3
寸法C(mm)
2.5
板厚(mm)
2.5〜4.0
寸法A(Φmm)
7.0
寸法E(Φmm)
20.0
相手側取付サイズ
Φ8.0