ニフコ
ニフコの プラグ・止め輪・ピン
ニフコの 止め輪
ブラッシュクリップ(アイボリー)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44818706
品番
1C89-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
1C89-03
材質
樹脂
適合穴径(Φmm)
5.0
色
アイボリー
寸法D(Φmm)
6.0
寸法B(mm)
2.3
寸法C(mm)
17.0
寸法A(Φmm)
15.0
注意
※白色っぽいという声もありますが、市場での登録がアイボリーのためアイボリー登録とさせていただいております。