ブラッシュクリップ(黒)(小箱)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44818733 品番 1H16-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び1H16-02 寸法D(Φmm)11 材質樹脂 寸法C(mm)15 寸法A(Φmm)25 寸法B(mm)2.5 クロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44818724
2024-05-01
用途:
バックホーの外装の止めパーツとして

ヤンマー B3U バックホーの外装を止めているクリップが劣化で機能しなくなり、寸法を測定し使えるものを探していたら、こちらが該当したので発注。問題なく使用できます。数が多く割安ですが、やはり入数量が多いです。

対象商品:
44818715
2020-02-26
用途:
ホール穴隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

NV350キャラバン プレミアムGXライダー2.5DTから、キャンピング仕様にする為に 同じNV350 キャラバン バンDX ワイド スーパーロング ハイルーフを購入 DXだけに、特に使わない6oネジ穴用のホールが無数に空いており見た目も悪く、また必要な時にホール事態を使えるように調べて、ホールサイズにピッタリはまる此方のプッシュクリップを見つけて購入しました。品物自体のクオリティーも良く早速使い見た目も良くなり満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
44818724
2017-03-19
用途:
椅子座面パッドの補修
scrap fear 様 (製造業)

少ない個数で高い物が多い中サイズぴったりで数量もあり低価格なのが助かります。

対象商品:
44818724
2017-01-18
用途:
車のメンテナンス

理想通りとはいきませんでしたが、それに近いものが安価に手に入り満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2898:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする