大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44818751
品番
M3
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
寸法S(mm)
5.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
6.08
寸法c(mm)
1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
2.4
寸法dc(mm)
8