大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44818767
品番
M10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
14
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
15.5
寸法c(mm)
1.8
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
6
寸法dc(mm)
19