大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44818785
品番
M4
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
4.2
寸法S(mm)
7
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
7.74
寸法c(mm)
1.1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
3
寸法dc(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目