大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
44818794
品番
M5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
8.87
寸法c(mm)
1.1
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
3.3
寸法dc(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目