フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード44818864 品番M5
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)11.05 寸法c(mm)(最小)1.5 角度θ(°)30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)15 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする