大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44818907
品番
M10
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目