2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44818989 品番DS-2AE4225TI-D(D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。
1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
CMOS1920×1080 の解像度
光学 25 倍ズーム搭載
120 dB True WDR
IR 照射距離 100mまで
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能

取付任意の様々な取付オプション 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大20(IR:7 ) 保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 寸法(Φ×mm)164.5×295 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30〜65℃(-22〜149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする