2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI 直付・埋込PTZカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44818998 品番DS-2AE4225T-D3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能

取付任意の様々な取付モード 質量(g)約2000 電源(V)DC12 消費電力(W)最大12 寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168 解像度1920×1080 動作温湿度範囲-30〜65℃(-22〜149°F)/90% 言語表示【メニュー】英語 イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする