大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44819004
品番
M10
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目