曜日別特売
DS-2CE56D0T-IRMM 2MP 単焦点 HD-TVI ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 44819016

2MP 単焦点 HD-TVI ドームカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台注文コード44819016品番DS-2CE56D0T-IRMM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2 メガピクセル CMOS イメージセンサー
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
True デイ/ナイト、スマート IR
赤外線照射距離 最大 20m

形状ドーム型質量(g)250電源(V)DC12±15%消費電力(W)最大4寸法(Φ×mm)98×65.4解像度1920×1080動作環境-20~45℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする