曜日別特売

2MP 単焦点 HD-TVI ドームカメラ

2MP 単焦点 HD-TVI ドームカメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

2 メガピクセル CMOS イメージセンサー
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
True デイ/ナイト、スマート IR
赤外線照射距離 最大 20m

形状ドーム型質量(g)250電源(V)DC12±15%消費電力(W)最大4寸法(Φ×mm)98×65.4解像度1920×1080動作環境-20~45℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2MP CMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819016DS-2CE56D0T-IRMM
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする