HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44819050
品番
DS-2CE19H0T-IT3ZE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7〜13.5mm電動バリフォーカルレンズ
IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現
防水、防塵IP67
材質
フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
形状
BOX型
寸法(mm)
84.5×92×255.1
質量(g)
約677
消費電力(W)
最大8.7
電源
DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨
保護等級
防水、防塵IP67
解像度
2560×1944
動作温湿度範囲
-40〜60℃(-40〜140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)
IR:最大40
イメージセンサー
5MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300