HIKVISION(ハイクビジョン)
HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
≦10
注文コード
44819086
品番
DS-1TP08I/AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
⚫; TVIPoC カメラに電源供給
仕様
【シャーシ】1U
セット内容
カメラ8台
質量(kg)
≦2.4
電源(V)
DC48
消費電力(W)
≦10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×242×45
入力
【ビデオ】8ch
動作環境
-10~55℃(14~131°F)/10~90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。