大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44819092
品番
M3
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
6.3
寸法c(mm)
(最小)1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
(最小)2.4
寸法dc(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目