画像準備中

2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819104 品番DS-2CE19DF8T-AZE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング
24時間稼働のカラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに
対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm〜12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mの白色光距離
防水・防塵(IP68)

材質金属 形状BOX型 寸法(mm)89.5×85.6×237.1 質量(g)約1020 消費電力(W)最大12.2 電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at 保護等級IP68 解像度1920×1080 動作環境-40〜60℃(-40〜140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大40 イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする