画像準備中

2MP HD-TVI 低照度 単焦点ドームカメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819190 品番DS-2CE56D8T-VPITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2MP、解像度 1920×1080
低照度
130 dB true WDR/3D DNR
2.8mm 固定焦点レンズ
スマート IR、IR 距離最大 30m
同軸電源
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10

材質金属 形状ドーム型 質量(g)約350 消費電力(W)最大3.6 電源DC12V ;25%/PoC.af 保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10 寸法(Φ×mm)110.8×84.7 解像度1920×1080 動作環境-40〜60℃(-40〜140°F)/90%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー2MP CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする