大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44819214
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目