大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44819311
品番
M12
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
19.6
寸法c(mm)
(最小)1.8
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)7
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目