8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819409 品番DS-2CD2686G2-IZS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)

材質金属 形状BOX型 質量(g)約1430 電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4 寸法(Φ×mm)144.1×345.7 解像度3840×2160 イメージセンサー1/1.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする