大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
44819424
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
11
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
19.6
寸法c(mm)
(最小)1.8
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)7
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目