HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44819427
品番
DS-2CD2186G2-ISU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属、ビス:SUS304
形状
ドーム型
質量(g)
約590
電源
DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)
121.4×92.2
解像度
3840×2160
イメージセンサー
1/1.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。