大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44819433
品番
M16
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
24
表面処理
クローム
寸法e(mm)
27.7
寸法c(mm)
(最小)2.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)9
寸法dc(mm)
33
ねじ山種類
メートル並目