曜日別特売
DS-2CD2186G2-ISU(B) 8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 44819436

8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819436品番DS-2CD2186G2-ISU(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする