大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44819467
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目