8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819479 品番DS-2CD2583G2-IS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)

材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック 形状ドーム型 質量(g)約400 電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36〜57V)・0.22〜0.14A・最大8W 寸法(Φ×mm)113.6×72.6 解像度3840×2160 イメージセンサー1/2.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする