大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート付き)(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44819485
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
14
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
16.2
寸法c(mm)
(最小)1.8
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目