曜日別特売

4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44819488品番DS-2CD2646G2-IZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します

材質ADC12形状BOX型質量(g)約1450電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4寸法(Φ×mm)144×333解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする