4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819497 品番DS-2CD2646G2-IZS BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します

材質ADC12 形状BOX型 質量(g)約1450 電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5〜0.3 消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15 電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4 寸法(Φ×mm)144×333 解像度2688×1520 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) 保管環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする